{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 8 mm | |
Duljina mjerenja | 4 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 2.800 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086426 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048744 | |
Broj proizvođača | H28SL4TYP1(VKH-G) |