{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina prihvata na klinu A | 32 mm | |
Širina ušice B | 19 mm | |
Udaljenost između ušice i klina C | 71 mm | |
⌀ klina D | 22 mm | |
⌀ ušice E | 51 mm | |
Nosivost | 4,75 t | |
Težina | 1,26 kg | |
Vrsta proizvoda | Škopci |
Broj artikla | 086482 4,75 | |
EAN / GTIN | 2050001741882 |