{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina prihvata na klinu A | 61 mm | |
Širina ušice B | 38 mm | |
Udaljenost između ušice i klina C | 148 mm | |
⌀ klina D | 42 mm | |
⌀ ušice E | 98 mm | |
Nosivost | 17 t | |
Težina | 8,79 kg | |
Vrsta proizvoda | Škopci |
Broj artikla | 086482 17 | |
EAN / GTIN | 2050001758071 |