{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalna duljina između kuka | 337 mm | |
Materijal kućišta | Čelik | |
Sila podizanja pri nazivnom teretu | 31 daN | |
Normalna podizna visina | 1,5 m | |
Oslobađanje lanca | Da | |
Broj lanaca | 1 | |
Nosivost | 1.600 kg | |
Nosivost t | 1,6 t | |
Težina | 9,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Polužna dizalice / lančana dizalica |
Broj artikla | 086015 1,6 | |
EAN / GTIN | 4025092076470 | |
Broj proizvođača | 4053981776958 |