{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2-4 | |
Brzina podizanja | 4 m/min | |
Normalna podizna visina | 3 m | |
automatsko završno isključivanje | Da | |
podesiva klizna spojka | Da | |
Broj lanaca | 2 | |
Skupina pogona prema FEM/ISO | 1AM | |
Nosivost | 2.000 kg | |
Nosivost t | 2 t | |
Težina | 63 kg | |
Vrsta proizvoda | Dizalica s polugom |
Broj artikla | 086035 2-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790910 | |
Broj proizvođača | N06700623 |