LED-radna svjetiljka 5

Artikl br.: 081415 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
ATEX zona nema
Nazivni napon 250 V
Snaga svjetlosti 4,5 W
Jakost svijetlosti 450 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Boja svjetlosti hladno bijela
Temperatura boje 5.500 K
Ukupna visina 600 mm
⌀ glave svjetiljke 60 mm
Vrsta pričvršćenja Magnetsko postolje
⌀ magnetne noge 66 mm
Težina 800 g
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081415 5
EAN / GTIN 4260131238574
Broj proizvođača 900/46D

Opis

Izvedba:

Učinkovite, podesive, dugotrajne i čvrste radne svjetiljke s elastičnim vratom i snažnim magnetskim postoljem. Priključak na mrežnu jedinicu od 24 V ili strojno upravljanje od 24 V. Snažna LED svjetiljka u aluminijskom kućištu, hladna bijela oko 5500 kelvina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.