{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | H5 Core | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Jakost svijetlosti | 200 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 15 lm | |
Pojačanje svjetlosnog toka | 350 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 20 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
⌀ glave | 32 mm | |
Težina | 178 g | |
Vrsta proizvoda | Naglavna svjetiljka |
Broj artikla | 081390 H5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020848 | |
Broj proizvođača | 502193 |