LED-EX naglavna svjetiljka s baterijom ISHL

Artikl br.: 081330 ISHL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ISHL
IP-klasa zaštite IP 64
ATEX zona Zone 0
Jakost svijetlosti 25 lm - 310 lm
Trajanje osvjetljenja 4 h - 40 h
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Micro, AAA
Težina 150 g
Vrsta proizvoda Naglavna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452

Opis

Izvedba:

Naglavna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX smjernicama.
Naglavna svijetljika s dva izvora svjetla, širokim reflektorom i fokusiranim reflektorom. Fleksibilna za korištenje, jer se isporučuje i gumena traka za korištenje na zaštitnim kacigama i najlonska traka za korištenje na glavi.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.