{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | VARTA Speed Charger 38 W | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz - 60 Hz | |
Maksimalni broj mjesta za utovar | 2 | |
Broj mjesta za punjenje za USB | 2 | |
Duljina | 80 mm | |
širina | 35 mm | |
Visina | 195 mm | |
Vrsta proizvoda | Punjač |
Broj artikla | 081149 2 | |
EAN / GTIN | 4008496066162 |