{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | EX7 | |
IP-klasa zaštite | IP 68 | |
ATEX zona | Zona 0; Zona 20 | |
Boja kućište | žuto | |
Jakost svijetlosti | 60 lm - 200 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 16 h - 45 h | |
Širina osvjetljenja | 70 m - 120 m | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Ukupna duljina | 161 mm | |
⌀ glave | 41 mm | |
Težina | 232 g | |
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | ne | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081484 EX7 | |
EAN / GTIN | 4058205001243 | |
Broj proizvođača | 500836 |