Upijajući filc za prekrivanje, protuklizni 1X50 m

Artikl br.: 087225 1X50
(1,37 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 50 m
širina 1 m
Masa po jedinici površine 220 g/m2
Boja sivo
protuklizno Da
otporno na otapala Da
Nepropusnost folije Da
Vrsta proizvoda Pokrovna folija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087225 1X50
EAN / GTIN 4013307793380
Broj proizvođača 94265010-329

Opis

Izvedba:

Filc za prekrivanje koji lako upija s nepropusnom folijom otpornom na otapala, siva, moguće koristiti više puta.
Protuklizno, siva, 180 g / m2.