Hidraulički priključak YCS 33/150

Artikl br.: 086070 33/150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina hoda 150 mm
Volumen ulja 716 ml
Vanjski ⌀ cilindra 114 mm
Prolazna rupa ⌀ 33 mm
Duljina u sklopljenom položaju 343 mm
maksimalna tlačna sila 335 kN
Težina 21 kg
Vrsta proizvoda Hidraulički cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086070 33/150
EAN / GTIN 4025092150927
Broj proizvođača YCS-33/150

Opis

Izvedba:

Yale hidraulički alati napravljeni su od visokovrijednog CrMo-čelika za osjetno veću čvrstoću u „u elastičnom području“ čime se postiže jako dugi vijek trajanja. Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove ugradnje, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Zbog svojeg prolaznog središnjeg provrta ovi cilindri su prikladni za primjene, kod kojih se stvaraju visoke vlačne sile putem vretena stroja, brzostezni priključak.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Upotreba:

Predzatezanje sidrišta, utiskivanje i istiskivanje ležajeva, osovina i vratila, skidanje zupčanika i remenica, kao i povlačenje odnosno guranje teških konstrukcija.

Opseg isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrsni navoj bez priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
Hidraulična ručna pumpa br. 086050, hidraulično crijevo br. 086081.