Hidraulički podizač JH 12 t

Artikl br.: 086045 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

najmanja visina ugradnje 240 mm
Visina hoda 153 mm
maksimalna nosivost 12 t
Vrsta proizvoda Ručna dizalica / dizalica strojeva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086045 12
EAN / GTIN 4025092162760
Broj proizvođača JH-12 B 12t

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija s velikim postoljem za stabilnost, s graničnikom tlaka. Lakohodna poluga pumpe s upravljanjem ventila. Glava narovašena, moguće izbušiti glavu te izraditi navoj. Nije moguće koristiti u vodoravnom položaju.
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
    nosivost (t) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu