{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Wettask bez dlačica | |
Perforacija | 6×120 | |
širina | 150 mm | |
Duljina | 305 mm | |
prikladno za držač/dozator | 089240, 089241 | |
Vrsta proizvoda | Vlažna krpa za čišćenje |
Broj artikla | 089292 W | |
EAN / GTIN | 5027375053207 | |
Broj proizvođača | 7753 |