Udarni žigovi BROJ, pojedinačni normalan font 0 − 9 4/1

Artikl br.: 085411 4/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 4 mm
Debljina drška 9,5 mm
ukupna duljina 70 mm
Znakovi 1
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085411 4/1
EAN / GTIN 5022044002142

Opis

Odgovara:

Garnitura art. 085405 i art. 085430.

Napomena:

Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom ,npr. 3/1 ili 3/A i dr.
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
    Visina fonta (mm) / znakovi Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu