{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina natpisa | 3 mm | |
Širina tipova pečata | 3,2 mm | |
dubina tipa pečata | 19,05 mm | |
Visina tipa žiga | 6,35 mm | |
Znakovi | 4 | |
Vrsta proizvoda | Ručni udarni pečat |
Broj artikla | 085481 3/4 | |
EAN / GTIN | 5022044021402 |