ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sprej za potpisivanje SM. 500 W

Artikl br.: 085190 W

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Boja za označavanje bijela
fluorescentno Da
brzosušeće Da
Vrijeme sušenja 5 min
Otporan na UV-zrake j
vodonepropusno Da
Sadržaj 500 ml
Vrsta proizvoda Boja za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085190 W
Broj proizvođača 40100100

Opis

Izvedba:

Sprej za označavanje otporan na vodu i svjetlo s dobrom adhezijom čak i na vlažne površine. Dobra vidljivost fluorscentne smjese. Brzo sušenje cca. 5 minuta. Postojanost ovisi o površini, primjeni i izloženosti UV zračenju: 9 − 12 mjeseci. Boja kapice odgovara boji spreja.

Upotreba:

Točkasto i dvodimenzionalno označavanje iz bilo koje pozicije.
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
    boja za označavanje Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu