ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Iglični označivač FlyMarker® mini 65/30 Pogon na baterije, kapacitet baterije: 2X5,2Ah

Artikl br.: 085757 2X5,2

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet baterije (Ah) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača FlyMarker® mini 65/30
Prihvat USB sučelje
Visina natpisa 10 mm
Maksimalna širina polja za označavanje 65 mm
maksimalna visina polja za označavanje 30 mm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Nazivni napon 18 V
Težina uključujući bateriju 2,7 kg
Vrsta proizvoda Iglični označivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085757 2X5,2
Broj proizvođača 5160 30 001

Opis

Izvedba:

Za trajno obilježavanje, označavanje i stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC, itd.).
  • Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
  • Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.
  • Zaslon u boji visoke rezolucije.
  • Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.
  • Nelomljivo kućište.
  • Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
  • Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
  • Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.
  • Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
  • Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.
  • Uklj. HPGL-paket (za označavanje individualnih logotipa i oznaka ispitivanja, CE - znakova uklj.)
  • Uklj. Komfort paket (npr. za označavanje slojeva, preliminarno određivanje položaja, višestruko označavanje itd.)
  • Interna memorija za nekoliko stotina podataka za označavanje, fontove i logotipove.
  • Dostupno na 15 jezika.

Iznimno praktičan, 100 % prijenosni baterijski sustav za ručno označavanje s integriranom tipkovnicom i LCD zaslonom u boji visoke razlučivosti.
Polje označivanja: 65 × 30 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje ručne alate i tvrdometalnu iglu za označavanje 90°, sklopivi kutnik s protukliznom podlogom, šablonu za podešavanje, transportni kovčeg 2×18 V litij-ionske baterije, punjač.

Napomena:

Opcionalno dostupno: Magnetska potporna ploča br. 085758 65/30, stupičasti stalak br. 085783 MINI.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu