{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Broj utičnica | 7 | |
Duljina letvice | 460 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Duljina kabela | 3 m | |
Prihvat | USB sučelje | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081178 7B | |
EAN / GTIN | 4007123657025 | |
Broj proizvođača | 1150660315 |