{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
Mrežni napon | 400 V | |
širina | 320 mm | |
Visina | 250 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Boja kabla | crni | |
Duljina kabela | 2 m | |
Broj utičnica 230 V/16 A | 4 | |
Broj utičnica 400 V/16 A | 1 | |
Broj utičnica 400 V/32 A | 2 | |
Težina | 8,25 kg | |
Vrsta proizvoda | Razvodne kutije | |
Vrsta utikača, ulaz | F |
Broj artikla | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Broj proizvođača | 1154900011 |