ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kolut za namatanje, plastika 25N

Artikl br.: 081136 25N
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Tip 25N
Mrežni napon 400 V
Nazivna snaga, odrolano 5500 (16 A) W
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 5G1,5
Materijal kabla Neopren
Materijal za kućišta Plastika
Duljina kabela 25 m
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele  „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja.
  • 400 V ulazni utikač CEE 16 A.
  • 400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.
  • Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
  • Poprečni presjek voda 2,5 mm.
Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
Zadovoljava zahtjeve DGUV I 203-006 (prethodno BGI 608) te DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

Pažnja:

German version