Kolut za namatanje, plastika
Artikl br.:
081136
Opis
Izvedba:
Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja.
Zadovoljava zahtjeve DGUV I 203-006 (prethodno BGI 608) te DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja.
- 400 V ulazni utikač CEE 16 A.
- 400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.
- Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
- Poprečni presjek voda 2,5 mm.
Zadovoljava zahtjeve DGUV I 203-006 (prethodno BGI 608) te DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).