{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
Tip | 50R | |
Mrežni napon | 250 V | |
Nazivna snaga, odrolano | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H05RR-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Guma | |
Materijal za kućišta | Plastika | |
Duljina kabela | 50 m | |
Broj utičnica | 3 | |
Dostupan sustav za dijagnostiku | da | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
Broj artikla | 081125 50R | |
Broj proizvođača | K2Y50GTF000 |