ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kolut za namatanje, plastika 25V

Artikl br.: 081125 25V
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Tip 25V
Mrežni napon 250 V
Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla PVC crveni
Materijal za kućišta Plastika
Duljina kabela 25 m
Broj utičnica 4
Dostupan sustav za dijagnostiku ne
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081125 25V
Broj proizvođača K0Y25PT010

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele  „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Za uporabu u suhom okružju.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu