{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 61 N | |
⌀ | 27 mm | |
Visina | 25 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
Materijal površine | Čelik | |
Pričvrsni navoj u magnetskoj glavi | M6 mm | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 220 °C | |
Vrsta proizvoda | Lončasti magnet |
Broj artikla | 085940 27 | |
EAN / GTIN | 4045197372772 |