{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 150 N | |
⌀ | 32 mm | |
Visina | 35 mm | |
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane | 3 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
Materijal površine | pocinčano | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 220 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085925 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965135 | |
Broj proizvođača | E737 |