{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Uređaj za detekciju curenja | |
Radna temperatura | −5 °C - 50 °C | |
Radna frekvencija | 40 (+/- 2) kHz | |
Laser | Valna duljina 630-660 nm | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Priključak | Utikač od 3,5 mm; Utičnica napajanja | |
Vrsta zaslona | Dodirni zaslon od 3,5 cola TFT transmisivan | |
Stupanj prljavštine | 2 | |
Temperatura skladištenja | −20 °C - 60 °C | |
Trajanje rada | 10 h | |
Razred lasera | Klasa 2 | |
Vrijeme punjenja ovisno o bateriji | 4 h | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Visina | 280 mm | |
Težina uključujući bateriju | 0,55 kg | |
Zamijenjiva baterija | Ne | |
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Napon baterije | 7,4 V | |
Prihvat | USB međusklop | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Primjena | unutarnje područje | |
Duljina | 263 mm | |
širina | 96 mm |
Broj artikla | 080198 LS250 | |
EAN / GTIN | 4067263097983 | |
Broj proizvođača | 206419 |