Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm

Artikl br.: 250608 20/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DDJNR/L 2020K15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 28
Vijak za podlošku 259025 10
Vilica, vijak, opruga 259035 2
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Broj proizvođača 250608 20/15

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu