{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251324 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780102 | |
Broj proizvođača | 251324 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr |
Glavna primjena | P | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |