{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | MS | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251253 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471867 | |
Broj proizvođača | TJV05231 |