{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260763 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819253 | |
Broj proizvođača | 260763 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T308, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
856 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
741 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada | fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | lagano isprekidano | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M | M | M |