{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 10 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | STJCR/L 1010M11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102.. | |
Funkcionalna širina L4 | 10 mm | |
Duljina glave L1 | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269021 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260904 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798008 | |
Broj proizvođača | 260904 10/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 10/11mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
86,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
ISO kod držača | STJCR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | SVACR/L 1010M11 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | VC.. 1103.. |
Veličina pločice | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno |
Funkcionalna širina L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |