{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A10L STLCR/L11 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 12 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 6,2 mm | |
Stezna visina L2 | 9 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269022 4 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260930 10/11 | |
Broj proizvođača | THC11824 |