{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | PDL025 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | MFP-SK | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260385 PDL025 | |
Broj proizvođača | TLE03461 |