Article no.: 215095 UNI
on request
In stock
0 pieces in stock
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
8,08 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 Piece
6,73 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
UNI
Add to shopping list
Share product
Brand: HOLEX
There is an alternative for this article:
SOMT 09T304 TR  ST1400
Article no.: 215072 ST1400

Information

Description

Izvedba:

Vrlo stabilne okretne ploče sukladno ISO dimenzijama, precizno sinterirane i brušene. Finozrnata struktura omogućuje veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap maks = 5 mm.

Technical Data

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304
Tip UNI
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBX20
Rezni materijal HM
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Application Table

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Share this product

or copy this link

To shopping cart