{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 25 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 26 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,27 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227315 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672899 | |
Broj proizvođača | THN03504 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
236,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M8 | M8 | M8 | M8 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 25 mm | 26 mm | 23 mm | 23 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |