ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET® držač, PSC 80, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikl br.: 239028 50

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® N ⌀ d 50 mm
Prihvat PSC 80
Drška ABS
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 50 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239028 50
Broj proizvođača A69 08050

Opis

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu