{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za profil nazubljenog kotačića | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Širina drške | 16 mm | |
Visina drške | 16 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 8 mm | |
Radno područje | 3 mm - 50 mm | |
HM kutija, pokrovna pločica, vijak | 299920 4 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290238 16 | |
Broj proizvođača | 31000681 |