{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 700 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 870 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Korak (namjestiv) | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | < 8 µm | |
Preciznost ponavljanja (2 σ) | < 3 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 55 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Snaga mjerenja | 1,5 ± 0,5 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445260 700 | |
Broj proizvođača | 00730059 |