{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,06 mm | |
Presjek mjernih stupova | 35×12 mm | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina površine podnožja | 190 mm | |
Širina površine podnožja | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443720 600 | |
EAN / GTIN | 4045197953476 |