{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Visina označavanja | 600 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Visina znakova | 11 mm | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB sučelje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Presjek mjernih stupova | 30×12 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine podnožja | 165 mm | |
Širina površine podnožja | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 |