{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 2 | |
maksimalno područje vaganja | 150 kg | |
Očitavanje | 50 g | |
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | Da | |
Granica odstupanja u odnosu na maksimalne vrijednosti | 0,2 % | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Tipka za zadržavanje vrijednosti | Da | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Trajanje baterije | 20 h | |
Širina kućišta | 194 mm | |
Dubina kućišta | 79 mm | |
Visina kućišta | 97 mm | |
Ukupna duljina | 276 mm | |
Neto težina | 1,1 kg | |
Radna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |
Broj artikla | 479434 150 | |
EAN / GTIN | 4045761214149 | |
Broj proizvođača | HCD 100K-2 |