{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalno područje vaganja | 20 kg | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
maksimalno područje vaganja | 12.500 kg | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081556 LR3 | |
Širina kućišta | 120,5 mm | |
Dubina kućišta | 45 mm | |
Visina kućišta | 277 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
Broj artikla | 086049 12,5 | |
Broj proizvođača | 086049 12,5 |