Platformska vaga, tip IOC s certifikatom za kalibriranje 150 kg

Artikl br.: 479608 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 162,18 € kom.
  • 301,04 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: RS232C sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje gornjeg područja vaganja 50 g
maksimalno područje vaganja 0 kg - 150 kg
Očitavanje 20 g
Mogućnost reduciranja 50 g
Oznaka proizvođača Vrsta IOC
Prihvat RS232C sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Vrijeme prijelazne pojave 2 s
Minimalna težina po komadu 50 g
Dimenzija ploče za vaganje 500×400 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Neto težina 5,2 kg
Vrsta proizvoda Vaga za platformu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479608 150
EAN / GTIN 4045761207196
Broj proizvođača IOC 100K-2M

Opis

Izvedba:

  • Robusna platformska vaga od nehrđajućeg čelika može se koristiti kao vaga za paket, industrijska vaga ili vaga za brojenje.
  • Vaga za dva područja s automatskim prebacivanjem očitavanja (točno očitavanje u donjem dijelu vage).
  • Jedinica za prikaz s visinom znamenki od 24 mm, s mogućnošću odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću fleksibilnog kabela.
  • Velika mobilnost zahvaljujući izbornom baterijskom pogonu i kompaktnom obliku.
  • Vizualni i zvučni signal pomaže pri odvajanju u porcije, doziranju ili sortiranju u području tolerancije.
  • Određenje u postocima: omogućava vaganje na zadanu vrijednost (100 %) i određivanje odstupanja od te zadane vrijednosti.
  • Brojanje komada: brzo bilježenje velikih brojeva komada jednostavnom funkcijom brojanja. referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada.
  • Program za kalibriranje CAL: Za namještanje točnosti (etalon koji je ovdje potreban dostupan je na upit).

Platformska vaga s opcijom umjeravanja (opcionalno umjeravanje moguće je naručiti pod br. 479609.) Velik broj (opcionalnih) podatkovnih sučelja omogućuje praktičan prijenos podataka o vaganju. Opcionalne mogućnosti memorije omogućuju sljedeće: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni adapter, postolje stola sa zidnim držačem, zaštitni radni poklopac.

Dodatni pribor:

Umjeravanje br. 479609 vel. 300

Napomena:

Za pravilno kalibriranje potrebno je mjesto postavljanja vage. Naručite kalibriranje br. 479609 i dostavite podatke o mjestu postavljanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema