{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje gornjeg područja vaganja | 2 g | |
maksimalno područje vaganja | 0 kg - 6 kg | |
Očitavanje | 1 g | |
Mogućnost reduciranja | 2 g | |
Oznaka proizvođača | Vrsta IOC | |
Prihvat | RS232C sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Vrijeme prijelazne pojave | 2 s | |
Minimalna težina po komadu | 2,5 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | 300 × 300 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Neto težina | 5,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Vaga za platformu |
Broj artikla | 479606 6 | |
EAN / GTIN | 4045761192447 | |
Broj proizvođača | EOC 6K-3 |