Dinamometar 0-10 kN

Artikl br.: 479100 0-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 43
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 kN - 10 kN
Vrijednost podjele skale 0,5 kN
Granica odstupanja ± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) %
⌀ klip 45 mm
IP-klasa zaštite IP 43
Površina klipa 10 cm2
Mjerna tehnika analogno
visina dinamometra 30 mm
⌀ dinamometar 75 mm
Radna temperatura −10 °C - 50 °C
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Dinamometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479100 0-10
EAN / GTIN 2050001056283

Opis

Izvedba:

Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje.
Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).
3× M5 rupe za pričvršćenje u podnici kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP43: Postoji zaštita od vode prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

U strojnoj obradi.

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.
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
    mjerno područje (kN) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu