{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 3 N - 30 N | |
Vrijednost podjele skale | 0,5 N | |
Duljina tastera L | 48 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ brojčanika | 72 mm | |
Vrsta proizvoda | Opružna vaga |
Broj artikla | 478900 30N | |
EAN / GTIN | 4045197208163 | |
Broj proizvođača | 478900 30N |