Kompaktna vaga tip EMB 5200/1 g

Artikl br.: 479450 5200/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
  • 86,28 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 0 g - 5.200 g
Očitavanje 1 g
Oznaka proizvođača EMB
Dimenzija ploče za vaganje ⌀ 150
širina 170 mm
Dubina 244 mm
Visina 39 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Neto težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Kompaktna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479450 5200/1
EAN / GTIN 4045761076549
Broj proizvođača EMB 5.2K1

Opis

Izvedba:

Jednostavna kompaktna vaga, vrlo lagana.
Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.
  • Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.
  • Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.
  • Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.

Opseg isporuke:

Uključena jedna baterija br. 081561 vel. 6LR61.
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
    maks. područje vaganja (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu