Uređaj za mjerenje unutarnjih konusa IFM 40-60 mm

Artikl br.: 435172 40-60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 878
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 40 mm - 60 mm
Vrijednost podjele skale 0,01 mm
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerač za skošene rubove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435172 40-60
EAN / GTIN 2050001951366
Broj proizvođača 19400015

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj IFM s mjernim konusom od 90° za određivanje najvećeg ⌀ unutarnjeg konusa. Kruti križ mjernog konusa uvodi se u unutarnji konus. Najveći ⌀ ispituje se pritiskanjem do graničnika.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat.

Napomena:

Posebne izvedbe s drugim kutovima stošca na upit. Mjerna naprava za mjerenje duljine skošenja na upit. Mjerni sat i osnovno tijelo isporučivo zasebno.