{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 55 mm - 250 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 177 mm | |
Broj mjernih klinova | 7 | |
Broj mjernih ploča | 3 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435125 55-250 | |
EAN / GTIN | 2050001051066 | |
Broj proizvođača | 16300000 |